入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 径違いティー |
ボディ材質 | 黒の可鍛性鉄 |
CLASS | 150 |
接続タイプ | FNPT |
マックス。 圧力 | 300 psi @ 150度F |
パイプサイズ | 3/4 "x 3/4" x 3/8 " |
飽和蒸気圧 | 150のプサイ |
温度。 範囲 | -20度から366度F |
船の重量(kg) | 0.18 |
船高(cm) | 13.97 |
船の長さ(cm) | 23.62 |
船幅(cm) | 15.75 |
HSコード | 7307199060 |
原産国 | CN |
モデル | ボディ材質 | CLASS | マックス。 圧力 | パイプサイズ | 飽和蒸気圧 | 温度。 範囲 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2WU51 | 可鍛鉄 | 150 | 300 psi @ 150度F | 2-1 / 2 "x 2-1 / 2" x 3/4 " | 150のプサイ | -20度から366度F | ¥9,405 | |
2WU54 | 黒の可鍛性鉄 | 150 | 300 psi @ 150度F | 2-1/2" x 2-1/2" x 1-1/2" | 150のプサイ | -20度から366度F | ¥418 | |
5P484 | 黒の可鍛性鉄 | 150 | 300 psi @ 150度F | 1/2 "x 1/2" x 3/8 " | 150のプサイ | -20度から366度F | ¥42 | |
5P485 | 黒の可鍛性鉄 | 150 | 300 psi @ 150度F | 1/2 "x 1/2" x 1/4 " | 150のプサイ | -20度から366度F | ¥971 | |
5P486 | 黒の可鍛性鉄 | 150 | 300 psi @ 150度F | 3/4 "x 3/4" x 1/2 " | 150のプサイ | -20度から366度F | ¥1,160 | |
5P488 | 黒の可鍛性鉄 | 150 | 300 psi @ 150度F | 3/4 "x 3/4" x 1/4 " | 150のプサイ | -20度から366度F | ¥1,064 | |
5P489 | 黒の可鍛性鉄 | 150 | 300 psi @ 150度F | 3/4 "x 1/2" x 3/4 " | 150のプサイ | -20度から366度F | ¥981 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。