APPROVED VENDOR 5MFH6 ドア フレーム ウェザーストリップ ホワイト 108 インチ
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ドアフレームウェザーストリップ |
Hardware | 含まれておりません |
材料を挿入 | ビニール |
全体の長さ(Overall Length) | 9ft。 |
全幅 | 2.625 " |
として販売 | ストリップ |
柔軟性を維持 | 0度から140度F |
船の重量(kg) | 0.23 |
船高(cm) | 1.27 |
船の長さ(cm) | 274.32 |
船幅(cm) | 5.08 |
HSコード | 3920435000 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 価格 | |
---|---|---|---|
5MFH4 | ¥5,276 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。