入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | スロット付きヘッドバインディングポスト |
バレル径 | 15 / 64 " |
バレルヘッド径 | 3 / 8 " |
バレルヘッドの高さ | 7 / 64 " |
バレルの長さ | 1.25 " |
バレルねじ深さ | 3 / 16 " |
ドライブの種類 | スロット |
終了 | ブラック |
ヘッドスタイル | トラス |
材料 | プラスチック |
ロックウェル硬度 | R75 |
ねじ頭径 | 3 / 8 " |
ネジ頭の高さ | 7 / 64 " |
ねじ材 | プラスチック |
ねじ山の長さ | 3 / 16 " |
抗張力 | 10000のプサイ |
番手 | 10-24 |
タイプ | フリクションフィット |
船の重量(kg) | 0.08 |
船高(cm) | 2.03 |
船の長さ(cm) | 15.24 |
船幅(cm) | 10.92 |
HSコード | 3926909980 |
原産国 | TW |
プロダクト | モデル | バレルの長さ | 終了 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
5MA97XNUMX | 1 / 2 " | ブラック | ¥6,431 | ||
5MA98XNUMX | 3 / 4 " | ブラック | ¥6,643 | ||
5MA99XNUMX | 7 / 8 " | ブラック | ¥8,648 | ||
5 MB 12 | 1.5 " | ブラック | ¥8,925 | ||
5 MB 14 | 1 / 4 " | ホワイト | ¥9,120 | ||
5 MB 15 | 3 / 8 " | ホワイト | ¥9,146 | ||
5 MB 16 | 1 / 2 " | ホワイト | ¥9,179 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。