APPROVED VENDOR 5LVP0 チューブ シームレス 外径 1/2 インチ 6 フィート 6349 Psi
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 管類 |
内部径 | 0.31 " |
長さ | 6" |
材料 | 304ステンレススチール |
マックス。 圧力 | 6349 psi @ 72度F |
外径 | 1 / 2 " |
外径許容範囲 | +/-。005 " |
温度。 範囲 | -423〜1500度F |
タイプ | シームレス |
壁の厚さ | 0.095 " |
船の重量(kg) | 1.1 |
船高(cm) | 1.52 |
船の長さ(cm) | 183.39 |
船幅(cm) | 1.52 |
HSコード | 7306405064 |
原産国 | CN |
モデル | 内部径 | 材料 | マックス。 圧力 | 外径 | 外径許容範囲 | 温度。 範囲 | 壁の厚さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
70520 | 0.18 " | 316ステンレススチール | 4375 psi @ 72度F | 1 / 4 " | +.005 "/-0.005" | -325〜1500度F | 0.035 " | ¥4,592 | 見積依頼
|
70521 | 0.43 " | 316ステンレススチール | 2339 psi @ 72度F | 1 / 2 " | +.010 "/-0.010" | -325〜1500度F | 0.035 " | ¥6,698 | 見積依頼
|
3ACH8 | 0.334 " | 316ステンレススチール | 5547 psi @ 72度F | 1 / 2 " | +.005 "/-0.005" | -325〜1500度F | 0.083 " | ¥34,259 | 見積依頼
|
3ACH9 | 0.31 " | 316ステンレススチール | 6349 psi @ 72度F | 1 / 2 " | +.005 "/-0.005" | -325〜1500度F | 0.095 " | ¥25,663 | 見積依頼
|
3ACJ6 | 0.930 " | 316ステンレススチール | 1175 psi @ 72度F | 1" | +.010 "/-0.010" | -325〜1500度F | 0.035 " | ¥26,356 | 見積依頼
|
3ACJ8 | 0.87 " | 316ステンレススチール | 2183 psi @ 72度F | 1" | +.005 "/-0.005" | -325〜1500度F | 0.065 " | ¥35,243 | 見積依頼
|
3ACJ9 | 0.834 " | 316ステンレススチール | 2787 psi @ 72度F | 1" | +.005 "/-0.005" | -325〜1500度F | 0.083 " | ¥40,024 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。