APPROVED VENDOR 5JEY1リフトアウトレールポケットL2.25in-2個入りパック
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
アイテム価格 | リフトアウトレールポケット |
色 | イエロー |
材料 | 11ゲージスチール |
取り付けプレートの寸法 | 3 1/2 x 15 x 15/64 " |
全体の長さ(Overall Length) | 2.25 " |
壁の厚さ | 1 / 4 " |
船の重量(kg) | 7.38 |
船高(cm) | 6.35 |
船の長さ(cm) | 27.94 |
船幅(cm) | 7.62 |
HSコード | 7326908588 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。