APPROVED VENDOR 5JDU9アンカーリング溶接-10個入りパック
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
アイテム価格 | アンカーリング |
深さ | 3 / 4 " |
終了 | ナチュラル |
長さ | 3.156 " |
材料 | 鍛鋼 |
取り付けスタイル | ウェルドオン |
リング径 | 1-1 / 2」 |
リングの厚さ | 5 / 8 " |
幅(Width) | 1.5 " |
作業負荷限界 | 5000ポンド。 |
船の重量(kg) | 8.43 |
船高(cm) | 13.72 |
船の長さ(cm) | 24.64 |
船幅(cm) | 18.03 |
HSコード | 8302303060 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。