APPROVED VENDOR 5GRN1シェルフサイド/バックレッジ24インチクローム-2パック
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
アイテム価格 | シェルフサイド/バックレッジ |
色 | シルバー |
終了 | クロム |
高さ | 6" |
材料 | 鋼 |
幅(Width) | 24 " |
船の重量(kg) | 1.35 |
船高(cm) | 17.78 |
船の長さ(cm) | 66.04 |
船幅(cm) | 30.48 |
HSコード | 8302423065 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。