入手する 5月 15, Wednesday
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | シェルフライナー |
色 | ホワイト |
深さ | 24 " |
終了 | |
材料 | プラスチック |
幅(Width) | 36 " |
船の重量(kg) | 0.87 |
船高(cm) | 63.5 |
船の長さ(cm) | 11.43 |
船幅(cm) | 11.43 |
HSコード | 3926909980 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。