APPROVED VENDOR 5GDT6フォームロール帯電防止1 / 4x48インチ250フィート
入手する 5月 10, 金曜日
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 10, 金曜日
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | フォームロール |
バッキングタイプ | シンプルスタイル |
セルタイプ | 独立気泡耐水性 |
色 | ピンク |
密度 | 1.8ポンド/立方メートルフィート |
終了 | 肌 |
硬さ@ 25%たわみ | 26のプサイ |
長さ | 250ft。 |
長さ公差 | +/- 10 ' |
材料 | 帯電防止ポリエチレン |
ストレッチ制限 | 0.21 |
温度。 範囲 | -20度から150度F |
抗張力 | 40のプサイ |
厚さ | 1 / 4 " |
厚さの許容 | +/- 0.013 " |
幅(Width) | 48 " |
幅の許容 | +/- 2.000 " |
船の重量(kg) | 37.19 |
船高(cm) | 137.16 |
船の長さ(cm) | 121.92 |
船幅(cm) | 121.92 |
HSコード | 3921135000 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 材料 | バッキングタイプ | 色 | ストレッチ制限 | 温度。 範囲 | 抗張力 | 厚さ | 厚さの許容 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5GDJ9 | ポリエステル | PSA | チャコール | 0.9 | -20度から180度F | 20のプサイ | 1 / 2 " | +/- 0.250 " | ¥87,125 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。