APPROVED VENDOR 5GDF1フォームシート300135ポリチャコール3 / 4x 36 x 36
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
アイテム価格 | フォームシート |
バッキングタイプ | シンプルスタイル |
色 | チャコール |
密度 | 3ポンド/立方メートルフィート |
終了 | スムーズセルラー |
硬さ@ 25%たわみ | 1.05-1.50 PSI |
長さ | 36 " |
長さ公差 | +/- 0.250 " |
材料 | 300135ポリウレタン |
ストレッチ制限 | 1.4000000000000001 |
温度。 範囲 | -20から180 F |
抗張力 | 30 PSI |
厚さ | 3 / 4 " |
厚さの許容 | +/- 0.250 " |
タイプ | オープンセル |
幅(Width) | 36 " |
幅の許容 | +/- 0.250 " |
船の重量(kg) | 0.84 |
船高(cm) | 15.24 |
船の長さ(cm) | 91.44 |
船幅(cm) | 91.44 |
HSコード | 3921190000 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。