APPROVED VENDOR 5GCR4 フォームボール ポリエーテル木炭 直径 7 インチ
入手する 5月 9, 木曜日
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 9, 木曜日
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 泡球 |
セルタイプ | Open |
色 | チャコール |
密度 | 1.45ポンド/立方フィート |
直径 | 7" |
終了 | スムーズセルラー |
硬さ@ 25%たわみ | 0.40のプサイ |
材料 | ポリエーテル |
ストレッチ制限 | 視聴者の38%が |
温度。 範囲 | -20度から180度F |
抗張力 | 15のプサイ |
船の重量(kg) | 0.24 |
船高(cm) | 20.32 |
船の長さ(cm) | 40.64 |
船幅(cm) | 40.64 |
HSコード | 3926909980 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。