入手する 5月 7, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | フォームシート |
バッキングタイプ | シンプルスタイル |
色 | チャコール |
密度 | 2ポンド/立方メートルフィート |
終了 | スムーズ |
硬さ@ 25%たわみ | 100 PSI |
長さ | 12 " |
長さ公差 | +/- 1.000 " |
材料 | ポリウレタン/ポリエチレン |
ストレッチ制限 | 視聴者の38%が |
温度。 範囲 | -20から150 F |
抗張力 | 25 PSI |
厚さ | 4" |
厚さの許容 | +/- 0.013 " |
タイプ | 独立気泡ポリエチレンにラミネートされた連続気泡ポリウレタン |
幅(Width) | 12 " |
幅の許容 | +/- 1.000 " |
船の重量(kg) | 0.56 |
船高(cm) | 15.24 |
船の長さ(cm) | 30.48 |
船幅(cm) | 30.48 |
HSコード | 3921190000 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。