APPROVED VENDOR 5GCJ6フォームシートエチレンビニール3 / 4x 12 x12インチ
入手する 5月 3, 金曜日
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 3, 金曜日
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | フォームシート |
バッキングタイプ | シンプルスタイル |
色 | チャコール |
密度 | 2ポンド/立方メートルフィート |
終了 | スムーズセルラー |
硬さ@ 25%たわみ | 0.4 PSI |
長さ | 12 " |
長さ公差 | +/- 0.250 " |
材料 | ポリエチレンビニール |
ストレッチ制限 | 2 |
温度。 範囲 | -70から180 F |
抗張力 | 50 PSI |
厚さ | 3 / 4 " |
厚さの許容 | +/- 0.250 " |
タイプ | クローズドセル |
幅(Width) | 12 " |
幅の許容 | +/- 0.250 " |
船の重量(kg) | 0.1 |
船高(cm) | 15.24 |
船の長さ(cm) | 30.48 |
船幅(cm) | 30.48 |
HSコード | 3921190000 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。