定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

承認されたベンダー 5DV32 スプリング ピン スロット付きスチール 26 X M6 L、100PK | AE3KWV

APPROVED VENDOR 5DV32 スプリング ピン スロット付きスチール 26 X M6 L、100PK

在庫あり
アイテム:AE3KWV モデル:5DV32

入手する 5月 21, 火曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥5,947 /パック
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

Itemスプリングピン
実際の直径(最小-最大)6.40-6.70mm
面取りの長さ(最小)1.2 mm
面取り長さリファレンス1.2 mm
二重せん断強度(ポンド)5854
終了シンプルスタイル
穴径に適合します。 (最小-最大)6.00-6.25mm
長さ公差+/- 0.50mm
材料炭素鋼
公称直径M6
全体の長さ(Overall Length)26 mm
ロックウェル硬度RC43-52
タイプスロット
壁の厚さ1.20 mm

発送情報:

船の重量(kg) 0.36
船高(cm)3.81
船の長さ(cm)10.16
船幅(cm)6.35
HSコード7318290000
原産国US

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

APPROVED VENDOR 5DV32 スプリング ピン スロット付きスチール 26 X M6 L、100PK
¥5,947 /パック