APPROVED VENDOR 5DPA2高性能強制空気オーブン6.7Cu Ft
入手する 5月 6, 月曜日
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 6, 月曜日
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 高性能強制空気オーブン |
使用可能な寸法の内側 | 24 X 20 X 24 " |
ドアの数 | 1 |
棚の数 | 2 |
全体寸法 | 36 X 30 X 42 " |
消費電力 | 2400 W |
電源要件 | 240V 50/60 Hz、11.7 A |
棚容量 | 50ポンド。 |
温度。 範囲 | 35〜260度C |
音量 | 6.7 cu。 ft。 |
船の重量(kg) | 94.35 |
船高(cm) | 96.52 |
船の長さ(cm) | 121.92 |
船幅(cm) | 81.28 |
HSコード | 8514100000 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。