APPROVED VENDOR 5DNW5 コンクリート梁型枠
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
アイテム価格 | コンクリート梁型枠 |
準拠 | ASTM C31、C78、C192、C293: AASHTO T23、T97 |
深さ | 6" |
長さ | 22 " |
材料 | 鋼 |
幅(Width) | 6" |
船の重量(kg) | 13.05 |
船高(cm) | 17.02 |
船の長さ(cm) | 67.31 |
船幅(cm) | 26.67 |
HSコード | 8480600090 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。