入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | シリンダーモールド |
準拠 | ASTM C31、C39、C192、C470およびAASHTO T22、T23、T126、T198。 |
直径 | 4" |
高さ | 8" |
材料 | メッキ鋼 |
壁の厚さ | 1 / 8 " |
船の重量(kg) | 3.88 |
船高(cm) | 21.59 |
船の長さ(cm) | 26.67 |
船幅(cm) | 21.59 |
HSコード | 8480600090 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 壁の厚さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|
5DNU6 | 1 / 4 " | ¥62,400 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。