APPROVED VENDOR 5DNL7自動シングルコンパクター
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
アイテム価格 | 回転金型を備えた頑丈な自動シングルコンパクター |
準拠 | ASTM D6926、D5581、AASHTO T245 および PTM705 |
入力パワー | 115V 60Hz |
全体の深さ | 21 " |
全体の高さ | 65 " |
全幅 | 24 " |
タイプ | マーシャル |
船の重量(kg) | 166.47 |
船高(cm) | 137.92 |
船の長さ(cm) | 101.6 |
船幅(cm) | 58.42 |
HSコード | 8479896500 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 価格 | |
---|---|---|---|
5DNL5 | ¥1,544,286 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。