APPROVED VENDOR 5DNL4ヘビーデューティー自動シングルコンパクター
入手する 5月 7, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 7, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 固定金型を備えた頑丈な自動シングルコンパクター |
準拠 | ASTM D6926、D5581、AASHTO T245 および PTM705 |
入力パワー | 115V 60Hz |
全体の深さ | 21 " |
全体の高さ | 65 " |
全幅 | 24 " |
タイプ | マーシャル |
船の重量(kg) | 145.35 |
船高(cm) | 127 |
船の長さ(cm) | 99.06 |
船幅(cm) | 55.88 |
HSコード | 8479896500 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 価格 | |
---|---|---|---|
5DNL6 | ¥1,910,995 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。