APPROVED VENDOR 5CXE8 ねじ付きロッド ステンレス鋼 7/16-14X3 フィート、10PK
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
アイテム価格 | スレッドロッド |
CLASS | 2 |
終了 | シンプルスタイル |
材料 | 18-8ステンレス鋼 |
全体の長さ(Overall Length) | 3ft。 |
ロックウェル硬度 | HRB90-100 |
温度。 範囲 | レーティングなし |
抗張力 | 112,143ポンド。 |
ねじ山の方向 | 右手 |
番手 | 7 / 16-14 |
ねじの種類 | UNC |
船の重量(kg) | 5.47 |
船高(cm) | 10.16 |
船の長さ(cm) | 91.44 |
船幅(cm) | 10.16 |
HSコード | 7318155030 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。