定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

承認ベンダー 5BY64 スプリング ピン スロット付き 1/4 X 1 1/8 L、50PK | AE3BRM

APPROVED VENDOR 5BY64 スプリング ピン スロット 1/4 X 1 1/8 L、50PK

在庫あり
アイテム:AE3BRM モデル:5BY64

入手する 5月 21, 火曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥6,311 /パック
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

Itemスプリングピン
実際の直径(最小-最大)0.258-0.264"
面取り径0.245 "
面取り長さ(最大)0.065 "
面取りの長さ(最小)0.012 "
二重せん断強度(ポンド)4100
終了不動態化
穴径に適合します。 (最小-最大)0.250-0.256"
長さ公差+/- 0.020 "
材料302ステンレススチール
公称直径1 / 4 "
全体の長さ(Overall Length)1.125 "
ロックウェル硬度硬化した
タイプスロット
壁の厚さ0.048 "

発送情報:

船の重量(kg) 0.2
船高(cm)2.03
船の長さ(cm)10.16
船幅(cm)6.35
HSコード7318290000
原産国US

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

APPROVED VENDOR 5BY64 スプリング ピン スロット 1/4 X 1 1/8 L、50PK
¥6,311 /パック