APPROVED VENDOR 533710Gネジ付きロッドプレーン3 / 4-4 / 1x2フィート
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | スレッドロッド |
色 | グレー |
終了 | シンプルスタイル |
材料 | 鋼 |
全体の長さ(Overall Length) | 6ft。 |
ロックウェル硬度 | 未評価 |
抗張力 | 18,000ポンド。 |
ねじ山の方向 | 右手 |
番手 | 3/4-4 1/2 |
ねじの種類 | コイル |
降伏強さ | 110,000のプサイ |
船の重量(kg) | 3.23 |
船高(cm) | 2.03 |
船の長さ(cm) | 182.88 |
船幅(cm) | 2.03 |
HSコード | 7318155051 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 全体の長さ(Overall Length) | 抗張力 | 番手 | ねじの種類 | 降伏強さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
533700G | 6ft。 | 9000ポンド。 | 1 / 2-6 | コイル | 110,000のプサイ | ¥13,423 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。