APPROVED VENDOR 4YUL5スクエアチューブ304ステンレス鋼1外径スクエアx3 / 4Idスクエア6フィート
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | チューブストック |
合金タイプ | 304 |
衝撃強度(ポンド) | 未評価 |
広場の内側 | 3 / 4 " |
長さ | 6" |
長さ公差 | +/- 1.000 " |
材料 | ステンレス鋼 |
マックス。 温度 | 1500 F |
最小温度評価 | -425 度 F |
広場の外 | 1" |
正方形の許容範囲外 | +/- 0.020 " |
抗張力 | 75,000のプサイ |
タイプ | 正方形、装飾用 |
壁の厚さ | 0.12 " |
肉厚公差 | +/- 0.100 " |
船の重量(kg) | 3.87 |
船高(cm) | 2.54 |
船の長さ(cm) | 182.88 |
船幅(cm) | 2.54 |
HSコード | 7306617030 |
原産国 | TW |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。