APPROVED VENDOR 4YTR2ブランクストックスクエア316ステンレス鋼5 / 16x5 / 16インチx6フィートの長さ
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | スクエアブランクストック |
合金タイプ | 316 |
終了 | ミル |
長さ | 6" |
長さ公差 | +/- 1.000 " |
材料 | ステンレス鋼 |
気性 | アニールされた |
厚さ | 5 / 16 " |
厚さの許容 | + 0.000 / -0.003 " |
タイプ | 精度-耐食性 |
典型的な硬度 | 未評価 |
典型的な引張強さ | 90,000 PSI |
典型的な降伏強度 | 45,000 PSI |
幅(Width) | 5 / 16 " |
幅の許容 | + 0.000 / -0.003 " |
船の重量(kg) | 0.9 |
船高(cm) | 0.08 |
船の長さ(cm) | 182.88 |
船幅(cm) | 0.08 |
HSコード | 7222200000 |
原産国 | TW |
モデル | 合金タイプ | 厚さ | 厚さの許容 | 典型的な引張強さ | 典型的な降伏強度 | 幅(Width) | 幅の許容 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4年1月 | 316 | 1 / 4 " | + 0.000 / -0.002 " | 90,000 PSI | 45,000 PSI | 1 / 4 " | + 0.000 / -0.002 " | ¥3,948 | 見積依頼
|
4年3月 | 316 | 3 / 8 " | + 0.000 / -0.003 " | 90,000 PSI | 45,000 PSI | 3 / 8 " | + 0.000 / -0.003 " | ¥9,611 | 見積依頼
|
4年4月 | 316 | 1 / 2 " | + 0.000 / -0.004 " | 90,000 PSI | 45,000 PSI | 1 / 2 " | + 0.000 / -0.004 " | ¥14,337 | 見積依頼
|
4年5月 | 316 | 5 / 8 " | + 0.000 / -0.004 " | 75,000 PSI | 30,000 PSI | 5 / 8 " | + 0.000 / -0.004 " | ¥24,106 | 見積依頼
|
4年6月 | 316 | 3 / 4 " | + 0.000 / -0.004 " | 75,000 PSI | 30,000 PSI | 3 / 4 " | + 0.000 / -0.004 " | ¥35,772 | 見積依頼
|
4年7月 | 316 | 7 / 8 " | + 0.000 / -0.004 " | 75,000 PSI | 30,000 PSI | 7 / 8 " | + 0.000 / -0.004 " | ¥59,102 | 見積依頼
|
4年8月 | 316 | 1" | + 0.000 / -0.004 " | 75,000 PSI | 30,000 PSI | 1" | + 0.000 / -0.004 " | ¥61,769 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。