APPROVED VENDOR 4YTN5アングルストックステンレス鋼3/16インチの厚さ1/1インチの脚2フィート
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 90度アングルストック |
合金タイプ | 304 |
終了 | ミル |
脚長 | 1.5 " |
脚の長さの許容範囲 | +/- 0.125 " |
長さ | 7ft。 |
長さ公差 | +/- 4.000 " |
材料 | ステンレス鋼 |
気性 | つや出し |
厚さ | 3 / 16 " |
厚さの許容 | +/- 0.135 " |
タイプ | 一般的用途 |
典型的な硬度 | 未評価 |
典型的な引張強さ | 75,000〜115,000 PSI |
典型的な降伏強度 | 30,000 PSI |
船の重量(kg) | 5.67 |
船高(cm) | 3.81 |
船の長さ(cm) | 213.36 |
船幅(cm) | 3.81 |
HSコード | 7222403065 |
原産国 | US |
モデル | 合金タイプ | 脚長 | 厚さ | 厚さの許容 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
4YTJ6 | 316 | 1.25 " | 1 / 8 " | +/- 0.076 " | ¥17,221 | 見積依頼
|
4YTJ7 | 316 | 1.5 " | 1 / 8 " | +/- 0.092 " | ¥17,971 | 見積依頼
|
4YTK1 | 316 | 1.25 " | 3 / 16 " | +/- 0.111 " | ¥24,395 | 見積依頼
|
4YTK2 | 316 | 1.5 " | 3 / 16 " | +/- 0.135 " | ¥63,067 | 見積依頼
|
4YTK4 | 316 | 2.5 " | 3 / 16 " | +/- 0.230 " | ¥43,326 | 見積依頼
|
4YTK6 | 316 | 1.25 " | 1 / 4 " | +/- 0.144 " | ¥29,441 | 見積依頼
|
4YTK7 | 316 | 1.5 " | 1 / 4 " | +/- 0.176 " | ¥39,327 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。