APPROVED VENDOR 4YTL1アングルストック316ステンレス鋼1/4インチの厚さ3インチの脚7フィート
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 90度アングルストック |
合金タイプ | 316 |
終了 | ミル |
脚長 | 3" |
脚の長さの許容範囲 | +/- 0.125 " |
長さ | 7ft。 |
長さ公差 | +/- 4.000 " |
材料 | ステンレス鋼 |
気性 | つや出し |
厚さ | 1 / 4 " |
厚さの許容 | +/- 0.368 " |
タイプ | 一般的用途 |
典型的な硬度 | 未評価 |
典型的な引張強さ | 75,000〜115,000 PSI |
典型的な降伏強度 | 30,000 PSI |
船の重量(kg) | 15.44 |
船高(cm) | 7.62 |
船の長さ(cm) | 213.36 |
船幅(cm) | 7.62 |
HSコード | 7222403065 |
原産国 | SG |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。