APPROVED VENDOR 4WZ74ガードレールL42inリフトアウト
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
アイテム価格 | ガードレール |
色 | セーフティイエロー |
材料 | 鋼 |
取り付けプレートの寸法 | 15 x 3 1/2 " |
取り付けスタイル | リフトアウト |
公称長さ | 4のフィート |
リブ数 | 3 |
全体の高さ | 14.5 " |
全体の長さ(Overall Length) | 42 " |
船の重量(kg) | 33.57 |
船高(cm) | 6.6 |
船の長さ(cm) | 106.68 |
船幅(cm) | 36.58 |
HSコード | 7326908588 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | 色 | 材料 | 取り付けスタイル | 正味重量 | リブ数 | 全体の高さ | 全体の長さ(Overall Length) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21XL91 | シルバー | 亜鉛めっき鋼 | ボルトオン | 31.8ポンド | 2 | 12.25 " | 48 " | - | 見積依頼
| |
22DN01 | セーフティイエロー | 鋼 | ボルトオン | 22.3ポンド | - | 4" | 43.5 " | ¥12,308 | ||
22DN02 | セーフティイエロー | 鋼 | ボルトオン | 28.5ポンド | - | 4" | 67.5 " | ¥19,545 | 見積依頼
| |
22DN03 | セーフティイエロー | 鋼 | ボルトオン | 47.2ポンド | - | 4" | 91.5 " | ¥24,881 | 見積依頼
| |
22DN04 | セーフティイエロー | 鋼 | ボルトオン | 48.5ポンド | - | 4" | 115.5 " | ¥34,571 | 見積依頼
| |
4WZ75 | セーフティイエロー | 鋼 | リフトアウト | - | 3 | 14.5 " | 66 " | ¥51,784 | ||
4WZ76 | セーフティイエロー | 鋼 | リフトアウト | - | 3 | 14.5 " | 92 " | ¥68,178 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。