APPROVED VENDOR 4WPV5フランジ4インチねじ山304ステンレス鋼
入手する 5月 7, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 7, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | フランジ |
ボディ材質 | 304ステンレススチール |
CLASS | 150 |
接続タイプ | FNPT |
マックス。 圧力 | 150のプサイ |
穴の数 | 8 |
外径 | 9" |
パイプサイズ | 4" |
温度。 範囲 | -60度から450度F |
船の重量(kg) | 5.56 |
船高(cm) | 3.3 |
船の長さ(cm) | 22.86 |
船幅(cm) | 22.86 |
HSコード | 7307215000 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。