APPROVED VENDOR 4VPH2 六角ナット グレード 8 7/8-14、200PK
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
アイテム価格 | 六角ナット |
基本素材 | 低炭素鋼 |
直径/ねじサイズ | 7 / 8」-14 |
終了 | シンプルスタイル |
グレード | 8 |
高さ | 5 / 32 " |
材料 | 低炭素鋼 |
ナットタイプ | ハイナット |
プロパティクラス | 8 |
ロックウェル硬度 | C26からC34 |
測定システム | インチ |
ねじ山の方向 | 右手 |
ねじの種類 | UNF |
タイプ | HI |
幅(Width) | 1 5 / 16 " |
船の重量(kg) | 24.75 |
船高(cm) | 11.01 |
船の長さ(cm) | 27.94 |
船幅(cm) | 27.94 |
HSコード | 7318160085 |
原産国 | TW |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。