APPROVED VENDOR 4VMR6パイプ1/2インチネジなし10フィート304ステンレス鋼
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | Pipe |
基本接続タイプ | ねじ切りなし |
内部径 | 31 / 64 " |
長さ | 10ft。 |
材料 | 304ステンレススチール |
外径 | 5 / 8 " |
パイプサイズ | 1 / 2 " |
スケジュール | 5S |
壁の厚さ | 5 / 64 " |
船の重量(kg) | 1.76 |
船高(cm) | 1.59 |
船の長さ(cm) | 304.8 |
船幅(cm) | 1.59 |
HSコード | 7304416045 |
原産国 | MX |
モデル | 内部径 | 外径 | パイプサイズ | 壁の厚さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
4VMR7 | 3 / 4 " | 7 / 8 " | 3 / 4 " | 5 / 64 " | ¥21,277 | 見積依頼
|
4VMR8 | 63 / 64 " | 1.125 " | 1" | 1 / 16 " | ¥33,623 | 見積依頼
|
4VMR9 | 1.25 " | 1.375 " | 1.25 " | 5 / 64 " | - | 見積依頼
|
4VMT1 | 1-31 / 64」 | 1.625 " | 1.5 " | 5 / 64 " | ¥39,514 | 見積依頼
|
4VMT2 | 1-63 / 64」 | 2.125 " | 2" | 5 / 64 " | ¥51,971 | 見積依頼
|
4VMT3 | 2-15 / 32」 | 25 / 8 " | 2.5 " | 5 / 64 " | ¥61,756 | 見積依頼
|
4VMT5 | 3-31 / 32」 | 4.125 " | 4" | 5 / 64 " | - | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。