APPROVED VENDOR 4UGK2フォイルロール304ステンレス鋼0.002厚さx12インチ幅10フィート
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
アイテム価格 | フォイルロール |
合金タイプ | 304 |
終了 | シンプルスタイル |
長さ | 10ft。 |
長さ公差 | +/- 0.100 " |
材料 | ステンレス鋼 |
気性 | ソフト |
厚さ | 0.002 " |
厚さの許容 | +/- 0.100 " |
タイプ | 一般的用途 |
典型的な引張強さ | 75,000 PSI |
典型的な降伏強度 | 30,000 PSI |
幅(Width) | 12 " |
幅の許容 | +/- 0.010 " |
船の重量(kg) | 0.85 |
船高(cm) | 22.86 |
船の長さ(cm) | 63.5 |
船幅(cm) | 22.86 |
HSコード | 7220900015 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。