APPROVED VENDOR 4TZY5エッジプロテクター48x3インチ0.225-10個入りパック
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
アイテム価格 | エッジプロテクター |
色 | ホワイト |
長さ | 48 " |
材料 | リサイクル板紙 |
厚さ | 0.225 " |
幅(Width) | 3" |
船の重量(kg) | 7.13 |
船高(cm) | 13.46 |
船の長さ(cm) | 123.19 |
船幅(cm) | 10.16 |
HSコード | 4819200040 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。