APPROVED VENDOR 4TW38サイド/バックレールキット96wx 30d x3hグレー
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
アイテム価格 | サイドおよびバックレールキット |
アセンブリ | 組み立て |
色 | インダストリアルグレー |
深さ | 30 " |
終了 | パウダーコート |
高さ | 3" |
材料 | 鋼 |
幅(Width) | 96 " |
船の重量(kg) | 7.3 |
船高(cm) | 3.81 |
船の長さ(cm) | 123.95 |
船幅(cm) | 12.45 |
HSコード | 9403908041 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。