入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | Pipe |
基本接続タイプ | 両端にねじ切り |
内部径 | 1.25 " |
長さ | 18 " |
材料 | 304ステンレススチール |
マックス。 圧力 | 250のプサイ |
外径 | 1.75 " |
パイプサイズ | 1.25 " |
スケジュール | 80 |
シームレス/溶接 | シームレス |
温度。 範囲 | -60度から450度F |
ねじの種類 | NPT |
壁の厚さ | 3 / 16 " |
船の重量(kg) | 1.91 |
船高(cm) | 4.22 |
船の長さ(cm) | 45.72 |
船幅(cm) | 4.22 |
HSコード | 7304416015 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | 基本接続タイプ | 内部径 | 長さ | 外径 | パイプサイズ | 壁の厚さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4LGN1 | ねじ切りなし | 1 / 4 " | 10ft。 | 1 / 2 " | 1 / 8 " | 1 / 16 " | ¥19,783 | 見積依頼
| |
4LGN3 | ねじ切りなし | 1 / 2 " | 10ft。 | 3 / 4 " | 3 / 8 " | 3 / 16 " | ¥26,163 | 見積依頼
| |
4LGN4 | ねじ切りなし | 3 / 4 " | 10ft。 | 3 / 4 " | 1 / 2 " | 1 / 16 " | ¥34,133 | 見積依頼
| |
4LGN5 | ねじ切りなし | 3 / 4 " | 10ft。 | 1" | 3 / 4 " | 1 / 16 " | ¥50,615 | 見積依頼
| |
4LGN8 | ねじ切りなし | 1.5 " | 10ft。 | 2" | 1.5 " | 3 / 16 " | ¥122,697 | 見積依頼
| |
4LGN9 | ねじ切りなし | 2" | 10ft。 | 2.375 " | 2" | 3 / 16 " | ¥184,779 | 見積依頼
| |
4TPE2 | 両端にねじ切り | 1 / 4 " | 18 " | 1 / 2 " | 1 / 8 " | 1 / 16 " | ¥3,238 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。