入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 乳首 |
基本接続タイプ | 両端にねじ切り |
内部径 | 1.5 " |
長さ | 10 " |
材料 | 304ステンレススチール |
マックス。 圧力 | 250のプサイ |
外径 | 1.9 " |
パイプサイズ | 1.5 " |
スケジュール | 80 |
シームレス/溶接 | シームレス |
温度。 範囲 | -60度から450度F |
ねじの種類 | NPT |
壁の厚さ | 3 / 16 " |
船の重量(kg) | 1.27 |
船高(cm) | 5.08 |
船の長さ(cm) | 25.4 |
船幅(cm) | 5.08 |
HSコード | 7307290030 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。