APPROVED VENDOR 4RXN6 六角ナット グレード 8 3/8-16、2500PK
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
アイテム価格 | 六角ナット |
基本素材 | 炭素鋼 |
直径/ねじサイズ | 3 / 8」-16 |
終了 | 黄色の亜鉛メッキ |
グレード | 8 |
高さ | 21 / 64 " |
材料 | 合金炭素鋼 |
ナットタイプ | 六角ナット |
ロックウェル硬度 | HRC24-C32 |
測定システム | インチ |
ねじ山の方向 | 右手 |
ねじの種類 | UNC |
タイプ | フル |
幅(Width) | 9 / 16 " |
船の重量(kg) | 17.24 |
船高(cm) | 13.21 |
船の長さ(cm) | 29.72 |
船幅(cm) | 25.4 |
HSコード | 7318160085 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。