APPROVED VENDOR 4RXF6 六角キャップ スクリュー グレード 8 1/2-13 X 1-1/4、260PK
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
アイテム価格 | 六角頭キャップねじ |
基本素材 | 鋼 |
直径/ねじサイズ | 1 / 2」-13 |
直径 | 1 / 2 " |
終了 | シンプルスタイル |
フランジ径 | 1-1 / 16」 |
グレード | 8 |
頭の高さ | 1 / 2 " |
ヘッド形式 | フランジ |
ヘッド幅 | 3 / 4 " |
頭の下の長さ | 1.25 " |
材料 | 合金鋼 |
最小ねじ山の長さ | 1-1 / 4」 |
プルーフロード | 120,000のプサイ |
ロックウェル硬度 | C26からC34 |
測定システム | インチ |
抗張力 | 150,000のプサイ |
ねじ山の方向 | 右手 |
ねじの長さ | 1.25 " |
スレッドスタイル | 完全にスレッド |
ねじの種類 | 粗い |
船の重量(kg) | 14.68 |
船高(cm) | 10.74 |
船の長さ(cm) | 27.94 |
船幅(cm) | 27.94 |
HSコード | 7318158066 |
原産国 | TW |
プロダクト | モデル | 直径/ねじサイズ | 直径 | 終了 | フランジ径 | グレード | 頭の高さ | ヘッド形式 | ヘッド幅 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HVHS.000059.50 | 5 / 8」-11 | 5 / 8 " | シンプルスタイル | - | B7 | 25 / 64 " | ヘビー | 1 1 / 16 " | ¥12,762 | ||
HVHS.000104.50 | 5 / 8」-11 | 5 / 8 " | シンプルスタイル | - | B7 | 25 / 64 " | ヘビー | 1 1 / 16 " | ¥17,850 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。