APPROVED VENDOR 4RVZ4 プラウボルト #3 フラット 1/2-13 X 4、220PK
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
アイテム価格 | プラウボルト |
終了 | 亜鉛 |
グレード | 5 |
頭の角度 | 80度 |
頭径 | 0.945 " |
頭の高さ | 0.417 " |
ヘッド形式 | #3フラット |
長さ | 4" |
材料 | 炭素鋼 |
正方形の幅 | 0.515 " |
抗張力 | 120,000のプサイ |
番手 | 1 / 2-13 |
タイプ | 皿座ぐりスクエアネック |
船の重量(kg) | 22.09 |
船高(cm) | 10.64 |
船の長さ(cm) | 27.94 |
船幅(cm) | 27.94 |
HSコード | 7318152055 |
原産国 | KR |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。