APPROVED VENDOR 4RVU2 フラット ワッシャー 9/16 ID X 1 3/8 Od、1300PK
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
アイテム価格 | USSワッシャー |
終了 | 亜鉛 |
ボルトサイズに適合 | 1 / 2 " |
内部径 | 9 / 16 " |
材料 | 鋼 |
外径 | 1.375 " |
ロックウェル硬度 | B49 |
サイズ | 1 / 2 " |
厚さ | 7 / 64 " |
厚さの許容 | +/- 0.025 " |
タイプ | USS |
船の重量(kg) | 22.68 |
船高(cm) | 11.43 |
船の長さ(cm) | 27.94 |
船幅(cm) | 27.94 |
HSコード | 7318220000 |
原産国 | TW |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。