APPROVED VENDOR 4RVR3 六角ナット グレード 2H 1-1/8-8、90PK
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
アイテム価格 | 六角ナット |
基本素材 | 炭素鋼 |
直径/ねじサイズ | 1 1 / 8-8」 |
終了 | シンプルスタイル |
グレード | 2H |
高さ | 1 7 / 64 " |
材料 | 低炭素鋼 |
ナットタイプ | 六角ナット-重い |
プロパティクラス | 2H |
ロックウェル硬度 | C24からC35 |
サイズ | 1 1 / 8-8」 |
測定システム | インチ |
ねじ山の方向 | 右手 |
番手 | 9 |
ねじの種類 | UNC |
タイプ | ヘビー |
幅(Width) | 1 13 / 16 " |
船の重量(kg) | 24.17 |
船高(cm) | 11.43 |
船の長さ(cm) | 27.94 |
船幅(cm) | 27.94 |
HSコード | 7318160085 |
原産国 | TW |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。