APPROVED VENDOR 4RVP9 六角ナット グレード 2 1-1/2-12、100PK
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
アイテム価格 | 六角ナット |
基本素材 | 低炭素鋼 |
直径/ねじサイズ | 1 1 / 2-12」 |
終了 | シンプルスタイル |
グレード | 2 |
高さ | 29 / 32 " |
材料 | 低炭素鋼 |
ナットタイプ | ジャムナット |
プロパティクラス | 2 |
ロックウェル硬度 | 最大C32 |
サイズ | 1 1 / 2-12」 |
測定システム | インチ |
ねじ山の方向 | 右手 |
番手 | 13 |
ねじの種類 | UNF |
タイプ | ジャム |
幅(Width) | 2.25 " |
レンチサイズ | 2-1 / 4」 |
船の重量(kg) | 27.41 |
船高(cm) | 11.43 |
船の長さ(cm) | 27.94 |
船幅(cm) | 27.94 |
HSコード | 7318160085 |
原産国 | TW |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。