APPROVED VENDOR 4NTF3 チューブ 内径 0.87 インチ、外径 1 インチ、アルミニウム
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 管類 |
内部径 | 0.87 " |
長さ | 6" |
材料 | アルミニウム |
マックス。 圧力 | 1219 PSI |
外径 | 1" |
温度。 範囲 | -452から400 F |
タイプ | シームレス |
壁の厚さ | 0.065 " |
船の重量(kg) | 0.59 |
船高(cm) | 2.79 |
船の長さ(cm) | 183.39 |
船幅(cm) | 2.79 |
HSコード | 7608100030 |
原産国 | TW |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。