入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 管類 |
内部径 | 0.87 " |
長さ | 3ft。 |
材料 | アルミニウム |
マックス。 圧力 | 270 PSI |
外径 | 1" |
温度。 範囲 | -112から300 F |
タイプ | シームレス |
壁の厚さ | 0.065 " |
船の重量(kg) | 0.31 |
船高(cm) | 4.06 |
船の長さ(cm) | 91.69 |
船幅(cm) | 4.06 |
HSコード | 7608100030 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。