APPROVED VENDOR 4NTD7 チューブ 内径 0.43 インチ、外径 1/2 インチ、アルミニウム
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 管類 |
内部径 | 0.43 " |
長さ | 6" |
材料 | アルミニウム |
マックス。 圧力 | 1307 PSI |
外径 | 1 / 2 " |
温度。 範囲 | -452から400 F |
タイプ | シームレス |
壁の厚さ | 0.035 " |
船の重量(kg) | 0.15 |
船高(cm) | 1.52 |
船の長さ(cm) | 182.88 |
船幅(cm) | 1.52 |
HSコード | 7608100030 |
原産国 | TW |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。