APPROVED VENDOR 4LMV9電子スケール5000ポンド容量
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
アイテム価格 | 電子フロアスケール |
アプリケーションモード | 量る |
容量 | 5000ポンド |
接続ポート | 2 |
デジタル/メカニカル | デジタル |
ディスプレイ | LED製品 |
卒業 | 1ポンド |
住宅資材 | 鋼メッキ |
全体の高さ | 3.625 " |
全体の長さ(Overall Length) | 48 " |
全幅 | 48 " |
プラットフォーム素材 | 鋼メッキ |
電源ユニット | ACアダプター |
船の重量(kg) | 135.17 |
船高(cm) | 27.31 |
船の長さ(cm) | 123.19 |
船幅(cm) | 123.19 |
HSコード | 8423820010 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 容量 | 卒業 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
4LMW1 | 10,000ポンド | 2ポンド | ¥437,278 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。