APPROVED VENDOR 4KCY1 未組立ロッカー 6段 幅36 奥行12 高さ78 タン
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ボックスロッカー |
組み立て済み/未組み立て | 組み立てられていません |
色 | (フィニアン・タン) |
終了 | パウダーコート |
ハンドルタイプ | フィンガープル付き南京錠ハスプ |
レガシー | 6" |
ロックタイプ | ビルトインシリンダー錠および/または南京錠に対応 |
ロッカーの構成 | (3)ワイド、(18)人 |
ロッカードアタイプ | ルーバー |
ロックシステム | 南京錠ハスプ |
材料 | 冷間圧延鋼 |
開口部の深さ | 11 " |
開口部の高さ | 10.5 " |
開口部の幅 | 9" |
全体の深さ | 12 " |
全体の高さ | 78 " |
全幅 | 36 " |
段 | 6 |
船の重量(kg) | 78.93 |
船高(cm) | 28.96 |
船の長さ(cm) | 204.22 |
船幅(cm) | 36.32 |
HSコード | 9403200020 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | 色 | ハンドルタイプ | ロッカーの構成 | 開口部の深さ | 全体の深さ | 全幅 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2HFK6 | (フィニアン・タン) | 南京錠ハスププル | (1)ワイド、(6)人 | 17 " | 18 " | 12 " | ¥160,380 | 見積依頼
| |
2HFK7 | グレー | 南京錠ハスププル | (3)ワイド、(18)人 | 17 " | 18 " | 36 " | ¥165,106 | 見積依頼
| |
2HFK8 | (フィニアン・タン) | 南京錠ハスププル | (3)ワイド、(18)人 | 17 " | 18 " | 36 " | ¥367,718 | 見積依頼
| |
4KCU2 | グレー | フィンガープル付き南京錠ハスプ | (3)ワイド、(18)人 | 11 " | 12 " | 36 " | ¥154,561 | 見積依頼
| |
4KCU4 | グレー | フィンガープル付き南京錠ハスプ | (3)ワイド、(18)人 | 14 " | 15 " | 36 " | ¥159,052 | 見積依頼
| |
4KCU5 | グレー | フィンガープル付き南京錠ハスプ | (16)人 | 17 " | 18 " | 69.5 " | - | 見積依頼
| |
4KCX9 | (フィニアン・タン) | フィンガープル付き南京錠ハスプ | (1)ワイド、(6)人 | 11 " | 12 " | 12 " | - | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。