入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ワードローブフック |
色 | ゴールド |
終了 | 真鍮 |
フックの高さ | 1-1 / 2」 |
フックタイプ | アパレル |
材料 | ソリッドブラス |
タイプ | 2フックエンド |
幅(Width) | 1.12 " |
船の重量(kg) | 0.05 |
船高(cm) | 2.79 |
船の長さ(cm) | 7.37 |
船幅(cm) | 4.06 |
HSコード | 8302500000 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | 取り付け | 色 | 深さ | 全体の長さ(Overall Length) | 投影 | タイプ | 幅(Width) | 作業負荷限界 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1HFL1 | ドア越し | ホワイト | 2.25 " | 20 " | - | 12フックエンド、ドア越しに | 20 " | 12ポンド | ¥2,868 | ||
1HFL7 | - | - | 1.25 " | 1 5 / 64 " | - | 2フックエンド | 3" | - | ¥716 | ||
1HGL1 | - | ゴールド | 1.25 " | - | - | - | 1 5 / 16 " | - | ¥837 | ||
1HGL4 | - | - | 1.625 " | 1.5 " | - | - | 1.25 " | - | ¥697 | ||
1HGL7 | - | ゴールド | 1.625 " | 1.5 " | - | - | 1.25 " | - | ¥1,160 | ||
1HHL1 | - | - | - | 2.875 " | - | 2フックエンド | 1.12 " | - | ¥584 | ||
1HHL3 | - | ゴールド | - | - | - | - | 1.12 " | - | ¥669 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。