APPROVED VENDOR 4HTF9マテリアルハンドリングカートブルーリサイクル
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
アイテム価格 | リサイクルカート |
キャスター素材 | ラバー |
キャスターサイズ | 4" |
キャスタータイプ | (2)リジッド、(2)スイベル |
色 | 青 |
フレーム材料 | 鋼 |
負荷容量 | 1100ポンド |
材料 | プラスチック、スチール |
コンパートメントの数 | 1 |
オプションのふた | 製造元モデル番号UV18626 |
全体の高さ | 36.25 " |
全体の長さ(Overall Length) | 48.5 " |
全幅 | 31.5 " |
音量 | 23 cu。 ft。 |
ボリューム容量 | 7 / 8cu。 yd。 |
船の重量(kg) | 40.5 |
船高(cm) | 93.98 |
船の長さ(cm) | 121.92 |
船幅(cm) | 80.65 |
HSコード | 3923100000 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。