入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | フック |
色 | ホワイト |
深さ | 4.25 " |
終了 | ホワイトパウダーコーティング |
Hardware | 含まれておりません |
Hの内側のフックアイ | 3-1 / 8」 |
フックアイインサイドW | 3-1 / 8」 |
フックの高さ | 6-1 / 2」 |
フックタイプ | ユーティリティ |
材料 | 鋼 |
幅(Width) | 1 1 / 16 " |
作業負荷限界 | 50ポンド |
船の重量(kg) | 0.24 |
船高(cm) | 2.79 |
船の長さ(cm) | 20.32 |
船幅(cm) | 10.16 |
HSコード | 8302500000 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | 投影 | 色 | 深さ | 幅(Width) | 作業負荷限界 | 終了 | Hardware | 材料 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4ERV7 | 2-13 / 50」 | レッド | - | 1" | 100ポンド。 | 亜鉛 | - | ビニールコーティング鋼 | ¥966 | ||
4ERV8 | 3.75 | レッド | - | 1" | 80ポンド | 亜鉛 | - | ビニールコーティング鋼 | ¥1,166 | ||
4ERV9 | 6.25 | レッド | - | 1" | 40ポンド。 | 亜鉛 | - | ビニールコーティング鋼 | ¥1,544 | ||
4ERW1 | 4.125 | レッド | - | 1" | 80ポンド | 亜鉛 | - | ビニールコーティング鋼 | ¥1,226 | ||
4ERW2 | 5.875 | レッド | - | 2.12 " | 10ポンド。 | 亜鉛 | - | ビニールコーティング鋼 | - | 見積依頼
| |
4HDW2 | - | ホワイト | 6.5 " | 1 1 / 16 " | 50ポンド | ホワイトパウダーコーティング | 含まれておりません | 鋼 | ¥1,453 | ||
4HDW3 | - | ホワイト | 10-45 / 64」 | 1 1 / 16 " | 50ポンド | ホワイトパウダーコーティング | 含まれておりません | 鋼 | ¥1,572 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。