入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 乳首 |
接続 | 両端にねじ込み |
長さ | 10 " |
材料 | レッドブラス |
外径 | 2.875 " |
パイプサイズ | 2.5 " |
圧力 | 125のプサイ |
スケジュール | 40 |
温度。 範囲 | -20から400度F |
タイプ | スケジュール40 |
船の重量(kg) | 2.02 |
船高(cm) | 7.37 |
船の長さ(cm) | 25.65 |
船幅(cm) | 7.37 |
HSコード | 7412200025 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | スケジュール | 接続 | アイテム価格 | 温度。 範囲 | タイプ | 長さ | 材料 | 外径 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10E694 | 40 | NPT | パイプニップル | -20から400度F | 乳首 | 1.25 " | レッドブラス | 1.5 " | - | 見積依頼
| |
10E695 | 40 | NPT | パイプニップル | -20から400度F | 乳首 | 4" | レッドブラス | 5 / 8 " | ¥49,973 | ||
10E696 | 40 | NPT | パイプニップル | -20から400度F | 乳首 | 2" | レッドブラス | 2.125 " | ¥118,851 | ||
10E697 | 40 | NPT | パイプニップル | -20から400度F | 乳首 | 2.5 " | レッドブラス | 1.875 " | ¥107,644 | ||
1VGG3 | 40 | NPT | パイプニップル | -20から400度F | 乳首 | 閉じる | レッドブラス | - | ¥601 | ||
1VGG5 | 40 | NPT | パイプニップル | -20から400度F | 乳首 | 1.5 " | レッドブラス | - | ¥694 | ||
1VGG7 | 40 | NPT | パイプニップル | -20から400度F | 乳首 | 2" | レッドブラス | - | ¥762 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。